{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 130 mm | |
Largura | 240 mm | |
Profundidade | 148 mm | |
Número de alojamentos de ferramentas | 8 | |
Distância entre eixos A | 54 mm | |
para hastes de ferramenta | HSK 40 | |
Capacidade de carga | 20 kg | |
Material | Polipropileno | |
Tipo de produto | Sistema de suporte CNC |
Número do artigo | 971000 HSK40 | |
EAN/GTIN | 4045197490261 | |
Número do fabricante | 971000 HSK40 |