Armário de ferramentas CNC completo com gavetas, 26×24G, Altura mm/número de gavetas: 1025/3

N.º do artigo: 970785 1025/3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura mm/número de gavetas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 200
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Área útil da gaveta em G: 26×24

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 200 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Área útil da gaveta em G 26×24
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 26×24G
Largura 750 mm
Profundidade 700 mm
Altura útil 900 mm
Largura útil da gaveta 650 mm
Profundidade útil da gaveta 600 mm
Largura útil da gaveta em G 26
Profundidade útil da gaveta em G 24
Peso 144 kg
Tipo de produto Armário de ferramentas CNC

Identificação e classificação

Número do artigo 970785 1025/3
EAN/GTIN 4062406163587
Número do fabricante 970785 1025/3
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Armário de ferramentas completamente equipado com 30×28G, com gavetas 26×24G. O armário pode ser fechado centralmente com fechadura com cilindro de pinos. Aresta rolante de 3 lados e tapete de borracha estriado. Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm). Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas.
Gaveta de 50 mm com 75 kg de capacidade de carga. Gaveta a partir de 75 mm com 200 kg de capacidade de carga.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

Para o armazenamento de ferramentas é necessário um inserto de gaveta n.º 970705.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny ani úpravy.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.

Descargas e documentos

Produtos adequados

Compra direta