Inserto para gaveta com alojamentos de ferramentas C5

N.º do artigo: 970708 C5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para hastes de ferramenta Preço unitário com IVA
  • Área útil da gaveta em G: 26×20

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área útil da gaveta em G 26×20
Altura sem alojamentos de ferramentas 60 mm
Número de alojamentos de ferramentas 49
Distância entre eixos A 85 mm
indicado para largura útil da gaveta em G 26
indicado para profundidade útil da gaveta em G 20
Tipo de produto Soporte insertable de cajón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 970708 C5
EAN/GTIN 4062406252663
Número do fabricante 970708 C5

Descrição

Versão:

Suporte de chapa de aço com alojamentos de ferramentas de plástico.

Vantagem:

Para inserir em gavetas.

Pintura:

Antracite RAL 7016, revestido a pó (nenhuma pintura especial possível).

Nota:

Os alojamentos VDI 20 também são adequados para punções de estampar Trumpf.
Os tamanhos do catálogo HSK são adequados para os alojamentos de ferramentas de formato A, C, para outros formatos, ver tabela.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta