{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 125 mm | |
Largura | 475 mm | |
Profundidade | 200 mm | |
para hastes de ferramenta | 0 | |
Área de aplicação | Estante CNC | |
Tipo de produto | Porta-ferramentas |
Número do artigo | 970670 0 | |
EAN/GTIN | 4045197519054 | |
Número do fabricante | 970670 0 |