Estrutura de suporte para ferramentas SK50

N.º do artigo: 970505 SK50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

para hastes de ferramenta Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 327 mm
Largura 500 mm
Profundidade 550 mm
Número de porta-ferramentas 3
Número de alojamentos de ferramentas 12
Distância entre eixos A 117 mm
para hastes de ferramenta SK 50
Área de aplicação Bancada de trabalho CNC
Tipo de produto Estrutura de suporte para ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 970505 SK50
EAN/GTIN 4045197489500
Número do fabricante 970505 SK50

Descrição

Ejecución:

As partes laterais podem ser equipadas individualmente com a calha de suporte n.º 970110 e porta-ferramentas. Os módulos podem ser montados em posição horizontal ou inclinada.
Equipado com 3 porta-ferramentas.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Os alojamentos VDI 20 também são adequados para punções de estampar Trumpf.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta