Carro de transporte CNC com rodas de borracha maciça 452

N.º do artigo: 970046 452
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura útil Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.200 mm
Largura 500 mm
Profundidade 800 mm
Largura da área de base 500 mm
Profundidade da área de base 800 mm
Largura útil 452 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda 160 mm
Número de calhas de suporte (de cada lado) 2
Número de porta-ferramentas (de cada lado) 4
capacidade de carga máxima 400 kg
Material roda Borracha maciça
Tipo de produto Carro de transporte CNC

Números de identificação e classificações

Número do artigo 970046 452
EAN/GTIN 4062406163112
Número do fabricante 970046 452

Descrição

Ejecución:

Chassis e estrutura de chapa de aço com painéis laterais perfurados em grelha de 25 mm, para a montagem de calhas de suporte e porta-ferramentas. Respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis (bloqueáveis) (⌀ 160 mm) e 4 punhos de empurrar grandes garantem um manuseamento seguro de todos os lados na área de oficina. Incluindo prateleira de chapa de aço (C×L×P 150×452×30 mm).

Volumen de suministro:

Carro de transporte com 2 painéis laterais, com punho de empurra e rodas de borracha maciça.

Lacado:

Chassis e painéis laterais antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Calhas de suporte adequados para o porta-ferramentas GARANT Tool-UNIT, ver n.º 970110, GARANT Tool-UNIT no n.º 971000. Porta-ferramentas adequados no n.º 970125 ou n.º 970130.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta