{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 925 mm | |
Largura | 500 mm | |
Profundidade | 800 mm | |
Largura da área de base | 500 mm | |
Profundidade da área de base | 800 mm | |
Largura útil | 452 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 160 mm | |
Número de calhas de suporte (1 nível) | 3 | |
Número de porta-ferramentas (1 nível) | 5 | |
capacidade de carga máxima | 400 kg | |
Material roda | Caucho macizo | |
Tipo de produto | Carro transportador CNC |
Número do artigo | 970016 452/A | |
EAN/GTIN | 4062406163167 | |
Número do fabricante | 970016 452/A |