LLAVE TUBO DOBLE FORJADA 16X17MM

N.º do artigo: 97.16X17
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 97.16X17
EAN/GTIN 3148511296103
Número do fabricante 97.16X17
Número L L60130 1953

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Llave completamente perforada para poder insertar varillas roscadas muy largas
  • Vástago hexagonal forjado para apretar con una llave
  • Agujero perforado para utilizar con pasadores: 160A
  • Pasador a insertar: 160A.1 para dimensiones 6x7 - 21x23
  • Cabezas hexagonales
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 16x17
  • d [mm]: 8,2
  • d1 [mm]: 22,7
  • d1 x d2 [mm]: 22,7 x 24
  • d2 [mm]: 24,0
  • L [mm]: 160
  • [g]: 190

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta