Cajas de surtidos con punteras huecas no aisladas

N.º do artigo: 97 99 910
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
Tipo de produto Alicate de engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 97 99 910
EAN/GTIN 4003773082491
Número do fabricante 97 99 910
Número L L70010 1767

Descrição

Descripción:

  • Práctica lata para espolvorear, apilable y resellable
  • Práctico bote transparente para espolvorear
  • Tapa giratoria con abertura para extraer punteras de cable individuales
  • Formato: Ø 90 mm, altura 44 mm
  • Equipado con terminales de cable sin aislar
  • 500 AEH c/u para 0,5 / 0,75 mm², 400 x 1 mm², 300 x 1,5 mm², 200 x 2,5 mm²

Volumen de suministro:

  • 500 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 6 mm (500 x 0,5 mm² / AWG 20)
  • 500 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 6 mm (500 x 0,75 mm² / AWG 18)
  • 400 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 6 mm (400 x 1 mm² / AWG 17)
  • 300 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 7 mm (300 x 1,5 mm² / AWG 15)
  • 200 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 7 mm (200 x 2,5 mm² / AWG 13)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta