Cajas de surtidos con punteras huecas Twin

N.º do artigo: 97 99 909
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
Tipo de produto Alicate de engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 97 99 909
EAN/GTIN 4003773082484
Número do fabricante 97 99 909
Número L L70010 1858

Descrição

Descripción:

  • Práctica lata para espolvorear, apilable y resellable
  • Práctico bote transparente para espolvorear
  • Tapa giratoria con abertura para extraer punteras de cable individuales
  • Con casquillos aislados según el código de colores DIN
  • Formato: Ø 90 mm, altura 44 mm
  • 20 AEH para 2 x 4 mm², 10 para 2 x 6 mm² / 2 x 10 mm², 5 para 2 x 16 mm²

Volumen de suministro:

  • 20 casquillos gemelos KNIPEX gris 23 mm (2 x 4 mm² / AWG 2 x 11)
  • 10 casquillos gemelos KNIPEX amarillo 26 mm (2 x 6 mm² / AWG 2 x 10)
  • 10 x manguitos de extremo doble KNIPEX rojo 24 mm (2 x 10 mm² / AWG 2 x 7)
  • 5 x manguitos de extremo doble KNIPEX azul 29 mm (2 x 16 mm² / AWG 2 x 5)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta