Cajas de surtidos con punteras huecas Twin

N.º do artigo: 97 99 908
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
Tipo de produto Alicate de engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 97 99 908
EAN/GTIN 4003773082477
Número do fabricante 97 99 908
Número L L70010 1831

Descrição

Descripción:

  • Práctica lata para espolvorear, apilable y resellable
  • Práctico bote transparente para espolvorear
  • Tapa giratoria con abertura para extraer punteras de cable individuales
  • Con casquillos aislados según el código de colores DIN
  • Formato: Ø 90 mm, altura 44 mm
  • 50 AEH c/u para 2 x 0,75 mm² / 2 x 1 mm² / 2 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm²

Volumen de suministro:

  • 50 casquillos gemelos KNIPEX gris 16 mm (2 x 0,75 mm² / AWG 2 x 18)
  • 50 x manguitos de extremo doble KNIPEX rojo 15 mm (2 x 1 mm² / AWG 2 x 17)
  • 50 x KNIPEX doble casquillos negro 18 mm (2 x 1,5 mm² / AWG 2 x 15)
  • 50 x manguitos de extremo doble KNIPEX azul 18 mm (2 x 2,5 mm² / AWG 2 x 13)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta