Punteras huecas con collar de plástico 50 unidades de cada tipo

N.º do artigo: 97 99 339
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
Tipo de produto Virola de cable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 97 99 339
EAN/GTIN 4003773076506
Número do fabricante 97 99 339
Número L L70010 2045

Descrição

Descripción:

  • Embudo de inserción de polipropileno
  • resistente al calor hasta 105°C
  • Material: E-Cu
  • Estañado galvánico superficial
  • Grosor mínimo de la capa 3µm
  • Dimensión nominal: 25 mm²
  • Contenido:50 unidades
  • Color de identificación: amarillo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta