PreciForce® Alicate para crimpar terminales con fundas multicomponentes bruñido 220 mm

N.º do artigo: 97 52 30
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
Tipo de produto Alicate de engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 97 52 30
EAN/GTIN 4003773051855
Número do fabricante 97 52 30
Número L L70010 786

Descrição

Descripción:

  • Alta calidad de crimpado gracias a los insertos de precisión y al bloqueo positivo (desbloqueable)
  • La presión de prensado se ajusta con precisión (calibrado) en la fábrica
  • Amplificación de la fuerza mediante la palanca de rodilla para un trabajo de baja fatiga
  • buen manejo gracias a la posición favorable de la empuñadura, el bajo peso, el diseño corto y las empuñaduras ergonómicas
  • El inserto de engarce no es intercambiable

Característica:

  • Aplicación: conectores a presión no aislados según DIN 46267
  • Capacidad milímetro cuadrado: 1,5 - 10,0mm²
  • Número de nidos: 5
  • AWG: 16 - 12
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta