Alicate para crimpar terminales también para trabajar a dos manos con fundas de plástico antideslizantes bruñido 250 mm

N.º do artigo: 97 52 23
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
Tipo de produto Alicate de engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 97 52 23
EAN/GTIN 4003773052159
Número do fabricante 97 52 23
Número L L70010 727

Descrição

Descrição:

  • para conexiones eléctricas sin soldadura
  • hasta un 30 % menos de fuerza manual en comparación con los alicates de engaste estándar gracias a la transmisión por palanca
  • Alta calidad de crimpado gracias a los insertos de precisión y al bloqueo positivo (desbloqueable)
  • La presión de prensado se ajusta con precisión (calibrado) en la fábrica
  • Manejo a dos manos para engarzar fácilmente grandes secciones de conductor
  • buen manejo gracias al centro de gravedad equilibrado, el cabezal en ángulo y las empuñaduras ergonómicas
  • El inserto de engarce no es intercambiable

Característica:

  • Aplicación: terminales de cable sin aislamiento + conectores de cable
  • Capacidad milímetro cuadrado: 16 / 25mm²
  • Número de nidos: 2
  • AWG: 6 / 4
  • pavonado
  • con cubiertas de plástico antideslizantes

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta