Alicate para crimpar terminales modelo corto con fundas multicomponentes bruñido 195 mm

N.º do artigo: 97 52 20
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
Tipo de produto Alicate de engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 97 52 20
EAN/GTIN 4003773026853
Número do fabricante 97 52 20
Número L L70010 1124

Descrição

Descripción:

  • Alta calidad de crimpado gracias a los insertos de precisión y al bloqueo positivo (desbloqueable)
  • La presión de prensado se ajusta con precisión (calibrado) en la fábrica
  • Amplificación de la fuerza mediante transmisión por palanca para un trabajo de baja fatiga
  • buena maniobrabilidad gracias al cabezal inclinado 20°, el bajo peso y el diseño corto
  • El inserto de engarce no es intercambiable

Característica:

  • Aplicación: para conectores coaxiales, BNC y TNC RG 58; 59; 62; 71; 223
  • Número de nidos: 3
  • Tamaño de crimpado SW mm: 5,4mm / 6,48mm / 1,72mm
  • Manguitos (diámetro): Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta