Mordaza intercambiable para terminales coaxiales / teléfono de coche

N.º do artigo: 97 49 50
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
Tipo de produto Engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 97 49 50
EAN/GTIN 4003773030966
Número do fabricante 97 49 50
Número L L70010 210

Descrição

Descripción:

  • Aplicación: Conector coaxial/auto teléfono RG 58, 174, 188, 316 Manguitos: 3,9, 5,4, 6,4, 2,1, 1,3, 0,95

Característica:

  • Aplicación: Conector coaxial/auto teléfono RG 58, 174, 188, 316
  • Número de nidos: 6
  • Tamaño de crimpado SW mm: 3,25 / 4,52 / 5,4 / 1,72 / 1,07 / 0,72mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta