Mordaza intercambiable para conectores de enchufe no aislados

N.º do artigo: 97 49 30
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
Tipo de produto Engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 97 49 30
EAN/GTIN 4003773030904
Número do fabricante 97 49 30
Número L L70010 427

Descrição

Descripción:

  • Aplicación: conectores de compresión sin aislamiento según DIN 46267 1,5 - 4,0 mm² y 6,0 + 10,0 mm²

Característica:

  • Aplicación: conectores a presión no aislados según DIN 46267
  • Capacidad milímetro cuadrado: 1,5 - 4mm²
  • Número de nidos: 5
  • AWG: 16 - 8

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta