Mordaza intercambiable para terminales no aislados de tubo y de compresión, así como conectores no aislados de tope y de compresión conforme a DIN 46341

N.º do artigo: 97 49 10
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
Tipo de produto Engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 97 49 10
EAN/GTIN 4003773076896
Número do fabricante 97 49 10
Número L L70010 1423

Descrição

Descripción:

  • Aplicación: terminales tubulares y de crimpar sin aislamiento según DIN 46237, así como conectores a tope y de crimpar sin aislamiento según DIN 46341 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²

Característica:

  • Aplicación: terminales tubulares y de engaste sin aislamiento según DIN 46237, así como conectores a tope y de engaste sin aislamiento según DIN 46341
  • Capacidad milímetro cuadrado: 0,25 - 0,75 / 1 - 1,5 / 2,5mm²
  • Número de nidos: 3
  • AWG: 14 / 16 - 18 / 18 - 20

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta