Alicate para crimpar terminales con fundas multicomponentes negro, lacado 240 mm

N.º do artigo: 97 32 240
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicate de engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 97 32 240
EAN/GTIN 4003773079491
Número do fabricante 97 32 240
Número L L70010 1626

Descrição

Descripción:

  • Para cortar cables, pelar hilos y prensar terminales de cable aislados y conectores termorretráctiles aislados, así como terminales de cable para prensar no aislados según DIN 46234
  • con agujeros roscados para cortar Cu o Ms pasadores roscados con M 2.6
  • M 3
  • M 3,5
  • M 4 y M 5
  • articulación atornillada para una gran estabilidad y un funcionamiento suave

Característica:

  • Aplicación: terminales de cable aislados + conectores de cable
  • Capacidad milímetro cuadrado: 0,5 - 6,0mm²
  • Número de nidos: 3
  • AWG: 20 - 10
  • barnizado negro
  • Con forros de varios componentes

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta