TCS surtido VDE-destornilladores TCS 4661/4666 VDE 6 pzs.

N.º do artigo: 96838816
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
Número do artigo 96838816
EAN/GTIN 4018754344581
Número do fabricante 96838816
Número L L60010 7914

Descrição

Descrição:

Contenido 6 partes:
  • 4 destornillador ranurado Núm. VDE: 0,6 x 100 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 4661x 6,5 x 150 mm; 1,2 x 5,5 x 125 mm
  • 2 Destornillador Phillips Núm. 4666 VDE: PH1; ph2

Característica:

  • Número de herramientas: 6
  • División del cajón: 1/3
  • Altura mm (h): 40 mm
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Anchura mm (b): 175 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta