Inserto para llave de tubo i.TCS No. TCS 51/11 1/3 11 uds.

N.º do artigo: 96838776
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
Versão con surtido de herramientas
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96838776
EAN/GTIN 4018754178742
Número do fabricante 96838776
Número L L60010 5684

Descrição

Descripción:

  • 175 x 350 x 50 mm
  • 11 piezas

Característica:

  • Número de herramientas: 11
  • Contenido: 1/2″ vaso cuadrado 10; 13; 15; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 2345 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta