Llave de boca doble N ° ES 10 / 10.6X7-30X32MM 1/3 10 uds.

N.º do artigo: 96838126
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96838126
EAN/GTIN 4018754095858
Número do fabricante 96838126
Número L L60010 86

Descrição

Descripción:

  • 175 x 350 x 70 mm
Contenido 10 partes:
  • llave abierta doble 10 n.o 10:6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 10
  • División del cajón: 1/3
  • Altura mm (h): 70 mm
  • Longitud [mm): 175 mm
  • Peso: 1515 g
  • Anchura mm (b): 350 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta