Juego de alicates i.TCS No. TCS 6534-6545 / 6 2/3 6 piezas.

N.º do artigo: 96832100
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96832100
EAN/GTIN 4018754209279
Número do fabricante 96832100
Número L L60010 4544

Descrição

Descripción:

Contenido, 6 partes
  • 350 x 350 x 30 mm
  • 2 alicates de punta mecánica No. 6534 L.200, 280 mm
  • 4 Pinzas para arandelas No. 6543 J 1, J 2, A1, A2

Característica:

  • Número de herramientas: 6
  • División del cajón: 2/3
  • Altura mm (h): 30 mm
  • Longitud [mm): 340 mm
  • Peso: 1070 g
  • Anchura mm (b): 345 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta