Descripción:
- Integrado de forma segura en el sistema de control de herramientas (TCS)Contenido 13 piezas:1 rascador de plástico hoja mediana No.10678 1 rascador de plástico, hoja estrecha Nº 106791 rascador de plástico, hoja acodada Nº 106801 rascador de plástico, hoja puntiaguda Nº. 106812 Destornillador de ranura No. 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125 mm3 Destornillador de estrella No. 4632: PH1; PH2; PH31 punzón redondo No. 10758: L. 280 mm1 herramienta de gancho No. 13001: acodado 45° L. 155 mm1 juego de llaves hexagonales en L Nº 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm1 punzón Nº 13009: L. 265 mm
Característica:
- Cantidad de herramientas: 13 ud.
- anchura mm (b): 250 mm
- Altura mm (h): 60 mm
- Longitud mm (L): 455 mm
- Peso (g): 1600 g