Descripción:
- Seguro integrado en el sistema de control de herramientas (TCS)Contenido 69 piezas:2 vasos con hexágono 1/4″ No. 40: 4; 4,5 mm11 vasos con doble hexágono 1/4″ No. 40D: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm6 vasos 3/8″ No. 45: 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm4 llaves de vaso 3/8″ No. 46: 15; 17; 19; 21 mm2 extensiones de cierre rápido 1/4″No. 408QR: L. 55; 150 mm1 cardán de cierre rápido 1/4″No. 407/1QR: L. 45 mm1 ampliadora No. 409M: 1/4 a 3/8″1 carraca de cierre rápido de dientes finos 1/4″ No. 415QR N: L. 117 mm1 carraca de bits de dientes finos 1/4″ No. 415SGB N: L. 117 mm1 porta-puntas 1/4″ No. 412: L. 25 mm2 alargaderas de cierre rápido 3/8″ No. 426QR: L. 75; 240 mm1 cardán de cierre rápido 3/8″ No. 428/1QR: L. 60 mm1 reductor de 3/8″ a 1/4″ No. 431: L. 28 mm1 ampliadora No. 432M: 3/8 a 1/2″1 carraca fina de liberación rápida 3/8″ No. 435QR N: L. 193 mm1 portapuntas 5/16″ No. 443: L. 32 mm1 destornillador de carraca para puntas 1/4″ No. 4008-1: L. 250 mm1 caja de puntas No. 1208: 1 portapuntas rápido 1/4″ , L. 25 mm: SL4.5;6.5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , Adaptador 1/4″ 4KT/6KT , 30-piezas1 mango de vaso 1/4″ Nº 400: L. 150 mm
Característica:
- Unidad interna cuadrada (inch): 1/4, 3/8, 1/2″
- Cantidad de herramientas: 69 ud.
- Peso (g): 2550 g