Descripción:
- Integrado de forma segura en el sistema de control de herramientas (TCS)Contenido 82 piezas:1 cuchilla de desaislado No. 129671 caja de puntas No. 1206: 1 portapuntas , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-piezas1 martillo de cerrajero No.10961 : 500 g1 comprobador de tensión No. 10554: L. 190 mm1 cincel oval plano No. 102: L. 150 mm A.18 mm1 destornillador de carraca de 1/4″ No. 4008-2: L. 95 mm1 espátula No. 12481: L. 112 mm1 soplete No. 13132: 130 lm1 juego de destornilladores offset TORX® No. 10766/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T401 juego de llaves hexagonales en L INHEX No. 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm1 llave fija ajustable No. 4025: máx. 34 mm1 cuchilla universal No. 12965N: L. 174 mm
Característica:
- Cantidad de herramientas: 82 ud.
- Peso (g): 2950 g