Descripción:
- Seguramente integrado en el sistema de control de herramientas (TCS)Contenido 82 piezas:7 llaves combinadas OPEN BOX Nº 13: 8; 10; 13; 17; 19; 22; 24 mm1 caja de puntas Nº. 1206: 1 portapuntas , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-piezas1 porta-puntas Nº 543: L. 38 mm1 destornillador de carraca de 1/4″ No. 4008-2: L. 95 mm1 alargadera 1/2″ No. 509: L. 130 mm1 carraca 1/2″ No. 512: L. 265,5 mm11 vasos 1/2″ No. 52: 8; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 22; 24, 27 mm1 martillo de cerrajero no. 10961: 500 g1 llave fija ajustable no. 4025: máx. 34 mm1 punzón central octogonal no. 105: L. 120 mm Ø10 mm1 elevador magnético mini no. 12600: 270 g
Característica:
- Cantidad de herramientas: 82 ud.
- Peso (g): 4536 g