Descripción:
- Seguro integrado en el sistema de control de herramientas (TCS)Contenido 72 piezas:7 llaves combinadas OPEN BOX No. 13: 8; 10; 13; 17; 19; 22; 24 mm1 caja de puntas No. 1206: 1 portapuntas , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-piezas1 portapuntas 1/2″ para puntas de destornillador de 5/16 bits No.543 : L. 38 mm1 destornillador de carraca de 1/4″ No. 4008-1: L. 250 mm1 alargadera 1/2″ No. 509: L. 130 mm1 carraca 1/2″ No. 512: L. 265,5 mm11 vasos 1/2″ Nº 52: 8; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 22; 24, 27 mm1 juego de destornilladores offset Nº 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Característica:
- Cantidad de herramientas: 72 ud.
- Peso (g): 7260 g