Juego de llaves de carraca con carraca OPEN-RATCH TCS 17F / 5 -división 5 piezas.

N.º do artigo: 96830652
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96830652
EAN/GTIN 4018754327058
Número do fabricante 96830652
Número L L60010 7216

Descrição

Descripción:

  • Juego de llaves de extremo abierto de anillo de carraca con llaves métricas de igual tamaño
  • Lado del anillo: Diseño plano con doble hexágono
  • Posición de la boca 15°
  • 72 dientes, ángulo de trabajo 5°
  • Apriete derecho-izquierdo controlado girando la llave
  • Mayor conexión entre la boca y el eje
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Sensación antideslizante y agradable gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • Integrado de forma segura en el sistema modular de inserción de herramientas del sistema de control de herramientas (TCS)
Contenido 5 partes:
  • Llave de carraca 5 Núm. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 5
  • Gama: 8 - 19
  • Contenido: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • Peso: 722 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta