• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Llave combinada de trinquete OPEN-RATCH i.TCS No TCS 17/12 1/3 12 uds.

N.º do artigo: 96830649
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
Versão con surtido de herramientas
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96830649
EAN/GTIN 4018754240593
Número do fabricante 96830649
Número L L60010 5333

Descrição

Descripción:

  • Juego de llaves de extremo abierto de anillo de carraca con llaves métricas de igual tamaño
  • Diseño plano lateral de anillo con doble hexágono
  • 72 dientes, ángulo de trabajo 5°
  • Posición de la boca 15°
  • Mayor conexión entre la boca y el eje
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Apriete derecho-izquierdo cambiando el lado del anillo
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Sensación antideslizante y agradable gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • Integrado de forma segura en el sistema modular de inserción de herramientas del sistema de control de herramientas (TCS)
  • Dimensiones de la plaquita TCS: 175 x 350 x 30 mm
Contenido 12 partes:
  • llave abierta de anillo de carraca 12 n.o 17: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 12
  • Gama: 8 - 19
  • Contenido: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • Peso: 1460 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta