Wkz.Sortiment Nr.TCS 6501-6602 / 4N 1/3 4tlg.

N.º do artigo: 96830622
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
Versão con surtido de herramientas
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96830622
EAN/GTIN 4018754179541
Número do fabricante 96830622
Número L L60010 3491

Descrição

Descripción:

  • 175 x 350 x 35 mm
Contenido 4 partes:
  • 1 alicates de combinación Núm. 6501: L. 180 mm
  • 1 Pinzas de punta plana Núm. 6529: L.200 mm
  • 1 Pinzas para bombas de agua FastGRIP No. 6572: L.240 mm
  • 1 cortadora lateral de fuerza No. 6602: L.160 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 4
  • División del cajón: 1/3
  • Altura mm (h): 35 mm
  • Longitud [mm): 345 mm
  • Peso: 1145 g
  • Anchura mm (b): 180 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta