Herramienta de 3/8 ″ i.TCS No. TCS 456/31/8 2/3 39 piezas.

N.º do artigo: 96830602
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96830602
EAN/GTIN 4018754162505
Número do fabricante 96830602
Número L L60010 3988

Descrição

Descripción:

  • 350 x 350 x 32 mm
Contenido 39 partes:
  • 16 conectores hembra 3/8 pulg . N.o 456:7; 11; 9; 10; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 4 vasos 3/8 pulg . Núm. 46:10; 11; 12; 13 mm
  • 7 encastres articulados de 3/8 pulg . Núm. 47:10; 14; 12; 13; 11; 15; 16 mm
  • 1 Inserto INHEX 3/8 pulg . Núm. 1049:9 mm
  • Insertos de destornillador 3/8 pulg. Núm. 3 :M6; M8; M10
  • 3 extensiones 3/8 pulg . Núm. 427:L.76; 125; 240 mm
  • 1 Junta universal 3/8 pulg . Núm. 428:L.46 mm
  • 1 Reductor No. 431:Cuadrado externo de 1/4 pulg. Cuadrado interno de 3/8 pulg
  • 1 Pieza de ampliación No. 432:1/2” cuadrado exterior 3/8” cuadrado interno
  • Carraca 1 3/8 pulg . Núm. 435:L.193 mm
  • 1 QuickRelease carraca de dientes finos de 3/8 pulg . Núm. 452QR: L.300 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 39
  • División del cajón: 2/3
  • Altura mm (h): 32 mm
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Peso: 2701 g
  • Anchura mm (b): 350 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta