Herramienta i.TCS No. TCS 40/35/9 1/3 44 uds.

N.º do artigo: 96830601
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96830601
EAN/GTIN 4018754162499
Número do fabricante 96830601
Número L L60010 3293

Descrição

Descripción:

  • 175 x 350 x 40 mm
  • 44 piezas
11 conectores hembra 1/4 pulg . N.o 40:5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 12 conectores hembra 1/4 pulg . N.o 40L:4; 6; 5; 5,5; 4,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 3 insertos de destornillador ranurados, 1/4 pulg . Núm. 41K:0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 encastres INHEX 1/4 pulg . N.o 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 4 encastres de destornillador Phillips, 1 pulg. Núm. 4 P: PH1; ph2; PH3; PH4
  • 1 Mango de encaje a presión 1/4 pulg . Núm. 400:L.150 mm
  • 1 mango transversal 1/4 pulg . Núm. 404:L.116 mm
  • 3 extensiones 1/4 pulg . Núm. 405:L.54; 100; 150 mm
  • 1 Junta universal 1/4 pulg . N.o 407: L.38 mm
  • 1 Ampliación número 409:3/8” cuadrado exterior, 1/4” cuadrado interior
  • Portapuntas 1 1/4 pulg . Núm. 412:L.25 mm
  • Carraca 1 1/4 pulg . Núm. 415:L.117 mm
  • Característica:

    • Número de herramientas: 44
    • División del cajón: 1/3
    • Altura mm (h): 40 mm
    • Longitud [mm): 350 mm
    • Peso: 1045 g
    • Anchura mm (b): 175 mm

    Conselheiros sobre serviços e produtos

    Compra direta

    Inicie sessão na sua conta