Martillo, cincel, etc. i.TCS No. TCS 102-108 / 10960/10 1/3 10 piezas.

N.º do artigo: 96830361
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
Versão con surtido de herramientas
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96830361
EAN/GTIN 4018754175321
Número do fabricante 96830361
Número L L60010 3493

Descrição

Descripción:

Plaquita TCS con gama de herramientas de 10 piezas, que consta de:
  • 1 cincel plano n.o 102/200 CUTING-B.24mm L.200 mm
  • 1 granos octogonales no.105 D.10mm, L.120mm
  • Destornillador de 1 pines n.o 108/115 D.2mm
  • Destornillador de 4 pines n.o 108/150 D.3, 4, 5, 6mm
  • Destornillador de 1 pines n.o 108/175 D.4mm
  • Destornillador de 1 pines n.o 108/200 D.8mm
  • 1 martillo de cerrajero No.10961 500g con mango de ceniza
  • Dimensiones del inserto: 175 x 350 x 40 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 10
  • Peso: 1569 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta