{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
largura do mordente | 50 mm | |
Largura de aperto | 75 mm | |
Profundidade de aperto | 35 mm | |
Área de aperto | 0 mm - 80 mm | |
Área de rotação da junta esférica | 360 grau | |
Área de oscilação da junta esférica | 90 grau | |
mordentes intercambiáveis | sim | |
Aro de fixação incluído | sim | |
Tipo de produto | Torno de bancada paralelo |
Número do artigo | 967590 50 | |
EAN/GTIN | 2050001741363 | |
Número do fabricante | ALU050 |