Ejecución:
Construção estável e de alta resistência de peças forjadas/aço. Suavidade de funcionamento muito elevada e guiamento exato através de componentes processados com CNC. Aperto extremamente forte devido a dispositivo de aperto especial. Uma mola de pressão a gás integrada garante uma compensação de peso durante o ajuste em altura do torno de bancada. Fixação rápida em qualquer posição pretendida através de alavanca de aperto de segurança.
Ventaja:
Em combinação com o regulador de altura, o torno de bancada pode ser rodado em 360° sem uma placa giratória adicional para colocar uma peça de trabalho na posição de trabalho mais favorável. A distância de segurança de 25 mm requerida na DIN 31001 parte 1 é cumprida em todos os movimentos de elevação e basculantes.
Aplicación:
Para ajustar o torno de bancada com uma precisão de centímetros à altura de trabalho ideal (especialmente importante para oficinas de ensino e de formação).
Idóneo para:
Tornos de bancada paralelos
GARANT n.º 967000.
Volumen de suministro:
Inclui parafusos de fixação para montar na bancada de trabalho.
Lacado:
Cinzento prateado
Nota:
Dispositivo de ajuste de altura também para tornos de bancada LEIENEN originais (não LEINEN-JUNIOR n.º
967060).