Herramienta de extracción KABELEX® No. 1505N + 1515 para dimensión de contacto D 2,3 mm plano

N.º do artigo: 96746234
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
Tipo de produto Herramienta de tracción para cables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96746234
EAN/GTIN 4018754130887
Número do fabricante 96746234
Número L L60010 2030

Descrição

Descripción:

  • Para conectores hembra circulares con lengüetas de bloqueo, junto con conector hembra

Característica:

  • Diámetro para la dimensión de contacto: 2,3 mm
  • No.: 1505 + 1515 (p. ej. Ford, Opel, PSA, Renault)
  • Peso: 46 g

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta