{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Heuer Compact | |
largura do mordente | 120 mm | |
Largura de aperto | 130 mm | |
Profundidade de aperto | 65 mm | |
Os mordentes de aperto para tubos apertam tubos com um ⌀ exterior | 15 mm - 50 mm | |
mordentes intercambiáveis | sim | |
Ajuste rápido das larguras de aperto | sim | |
Sentido de abertura | com abertura para a frente | |
Material | Aço forjado | |
Peso | 4,5 kg | |
Tipo de produto | Tornillo paralelo |
Número do artigo | 967460 120 | |
EAN/GTIN | 2050002047846 | |
Número do fabricante | 118 001 |