{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
largura do mordente | 100 mm | |
Largura de aperto | 100 mm | |
Profundidade de aperto | 50 mm | |
Os mordentes de aperto para tubos apertam tubos com um ⌀ exterior | 16 mm - 40 mm | |
mordentes intercambiáveis | não | |
Sentido de abertura | com abertura para a frente | |
Material | Aço forjado por estampagem | |
Peso | 5 kg | |
Tipo de produto | Torno de bancada paralelo |
Número do artigo | 967420 100 | |
EAN/GTIN | 4045197694355 | |
Número do fabricante | 967420 100 |