{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
largura do mordente | 100 mm | |
Largura de aperto | 125 mm | |
Os mordentes de aperto para tubos n.º 967285 apertam tubos com um ⌀ exterior | 3/8 − 2,1/2 polegada | |
Sentido de abertura | com abertura para a frente | |
Material | Aço forjado por estampagem | |
Peso | 6 kg | |
Tipo de produto | Torno de bancada paralelo |
Número do artigo | 967260 100 | |
EAN/GTIN | 4045197694263 | |
Número do fabricante | 967260 100 |