Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Torno de bancada paralelo “Matador” 100

N.º do artigo: 967170 100

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura do mordente Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Matador Multiplus
largura do mordente 100 mm
Largura de aperto 125 mm
Profundidade de aperto 65 mm
Sentido de abertura com abertura para a frente
Peso 6 kg
Tipo de produto Torno de bancada paralelo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 967170 100
Número do fabricante 10803

Descrição

Versão:

  • Totalmente de aço forjado por estampagem − garantidamente inquebrável.
  • Com abertura para a frente com rosca trapezoidal de grelha dupla.
  • Fuso protegido contra sujidade.
  • Mordentes de aperto fresados e com superfície endurecida.
  • Guia com reajuste temperado.
  • Escala de medida para um pré-ajuste rápido.
  • Superfície de bigorna grande e temperada para trabalhos de endireitamento e compressão.

Versão fixa.

Versão - imagem:

até um máx. de 90 mm

Material fornecido:

Inclui material de fixação para montar no tampo de trabalho.

Acessórios especiais:

Mordentes adicionais n.º 967210; 967215; 967220; 967225, a partir do tam. 120 mm.

Nota:

Regulador de altura adequado, ver n.º 967530.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta