Sistema de fixação com mordente basculante 120

N.º do artigo: 967150 120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura do mordente Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

largura do mordente 120 mm
Tipo de fixação Íman permanente
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 967150 120
EAN/GTIN 4045197612632
Número do fabricante 967150 120

Descrição

Ejecución:

Mordentes de aperto robustos e bem maquinados em liga de alumínio de alta qualidade. Mordente fixo com fita magnética permanente integrada, mordente orientável com íman redondo com uma força de aderência extrema.

Ventaja:

Sem deslizamento incómodo do componente, mesmo com forças de aperto elevadas.

Aplicación:

Solução de fixação única para componentes cónicos e assimétricos, bem como para peças padrão plano-paralelas.
São possíveis ângulos de basculamento de até 16°.
Adequado para todos os tornos de bancada com largura correspondente do mordente.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta