Par de mordentes sobresselentes com parafusos para torno de bancada 160

N.º do artigo: 967145 160
Definir preço 2 Peça (30,09 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura do mordente Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

largura do mordente 160 mm
Altura 25 mm
Profundidade 14 mm
Tipo de fixação perfurar
Distância do furo de fixação 125 mm
Tipo de área de aperto 1 lado estriado, 1 lado liso, reversível
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 967145 160
EAN/GTIN 4045197613783
Número do fabricante 967145 160

Descrição

Ejecución:

Superfície endurecida, 1 lado estriado, 1 lado liso, reversível.

Idóneo para:

Torno de bancada paralelo GARANT n.º 967110; 967130.

Volumen de suministro:

Incluindo parafusos de fixação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta