{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
largura do mordente | 80 mm | |
Largura de aperto | 100 mm | |
Área de aperto | 0 mm - 60 mm | |
Sentido de abertura | com abertura para trás | |
Material | ferro fundido de alta resistência (GG 25) | |
Peso | 7 kg | |
Tipo de produto | Torno de bancada paralelo |
Número do artigo | 967030 80 | |
EAN/GTIN | 4045197612328 | |
Número do fabricante | 967030 80 |