Torno de bancada paralelo 125

N.º do artigo: 967000 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
232 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura do mordente Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

largura do mordente 125 mm
Largura de aperto 190 mm
Sentido de abertura Con apertura hacia atrás
Material Fundición altamente resistente (GG 25)
Peso 30 kg
Tipo de produto Prensa de bancada paralela

Números de identificação e classificações

Número do artigo 967000 125
EAN/GTIN 4045197693891
Número do fabricante 967000 125

Descrição

Ejecución:

Elevada precisão de fixação através de guia de precisão prismática.
Com abertura para trás. De ferro fundido (GG 25) de alta resistência com estrutura perlítica. Guia de precisão prismática, comprida e especialmente precisa. Alojamento preciso do fuso, fuso completamente coberto com rosca trapezoidal, protegido contra sujidade. Superfície de bigorna grande e com fresagem de faceamento para trabalhos de endireitamento leves. Os mordentes de aço temperados são estriados e podem ser substituídos por mordentes retificados (ver mordentes sobresselentes).

Volumen de suministro:

Inclui material de fixação para montar na bancada de trabalho.

Lacado:

Cinzento prateado

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta