{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Comprimento L | 0,69 m | |
Comprimento da escada | 0,69 m | |
Altura de trabalho aprox. | 2,25 m | |
largura inferior exterior | 0,43 m | |
Modelo do degrau | Degrau | |
Acessibilidade | de ambos os lados | |
Peso | 4,4 kg | |
Tipo de produto | Escada dupla |
Número do artigo | 966520 2X3 | |
EAN/GTIN | 4045197795922 | |
Número do fabricante | 966520 2X3 |