Andaime dobrável, conceção normal 3550

N.º do artigo: 966311 3550
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da plataforma Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga do equipamento de ascensão: 200

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga do equipamento de ascensão 200 kg
Altura de trabalho aprox. 5,55 m
Altura do andaime 4,65 m
Peso 95,3 kg
Tipo de produto Andamiaje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 966311 3550
EAN/GTIN 4003866535149
Número do fabricante 53514

Descrição

Versão:

Andaime dobrável com operação fácil com uma só mão do bastidor dobrável com botão de bloqueio robusto: travar e soltar com apenas um clique. Unidade de prancha patenteada. Guia de encaixe de funcionamento suave de plástico duro: sem inclinar ao unir o bastidor encaixável. Largura do andaime: 0,72 m; comprimento do andaime: 1,8 m. Incluindo rodas orientáveis com travão de imobilização com ⌀ 125 mm. Pode ser expandido até um máx. de 7,65 m de altura de trabalho.

Norma:

EN 1004 (classe de andaime 3, capacidade de carga até 200 kg/m2).

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta