{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 200 kg | |
Altura de trabalho aprox. | 4,1 m | |
Altura da plataforma | 2.100 mm | |
Largura da plataforma | 1.200 mm | |
Profundidade da plataforma | 600 mm | |
Altura do andaime | 3,3 m | |
móvel | sim | |
Número de rodízios | 4 | |
Dimensões de transporte | 1400×800×700 mm | |
Peso | 80 kg | |
Tipo de produto | Andaime |
Número do artigo | 966305 2100 | |
EAN/GTIN | 4031405951013 |