{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Comprimento L | 1,43 m | |
Comprimento da escada | 1,43 m | |
Altura de trabalho aprox. | 2,7 m | |
Altura da plataforma sem corrimão | 0,69 m | |
Largura da área de base | 0,57 m | |
Altura da travessa | 73 mm | |
Profundidade dos degraus | 80 mm | |
Bandeja de armazenamento disponível | sim | |
Plataforma disponível | sim | |
Número de degraus incluindo plataforma | 3 | |
Material | Alumínio | |
Corrimão | 2 | |
Acessibilidade | de um lado | |
móvel | não | |
Peso | 9,5 kg | |
Tipo de produto | Escada de plataforma |
Número do artigo | 966286 1 | |
EAN/GTIN | 4031405520837 |