{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Altura da plataforma sem corrimão no sistema de encaixe | 0,81 / 1,08 / 1,34 m | |
Largura da plataforma | 440 mm | |
Profundidade da plataforma | 665 mm | |
Comprimento do braço de suporte (extraído) | 1 m | |
Largura do braço de suporte (extraído) | 1,45 m | |
Comprimento do braço de suporte (recolhido) | 1 m | |
Largura do braço de suporte (recolhido) | 1,45 m | |
Número de rodízios | 2 | |
Número de degraus incluindo plataforma | 5 | |
Corrimão | 2 | |
Proteção intermédia | sim | |
Acessibilidade | de un lado | |
Peso | 28 kg | |
Norma | EN 131 | |
Princípio de duas mãos livres | sim | |
Safer Step | sim | |
Tipo de produto | Escalera de plataforma |
Número do artigo | 966285 5 | |
EAN/GTIN | 4003866413256 | |
Número do fabricante | 41325 |